アズピュア(アズワン)
アズピュア ラテックス手袋SP
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。
フィット感に優れたラテックス製。
全面エンボス加工で作業性にも優れています。
左右区別
左右兼用
内容量
1箱(100枚×10袋)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
材質
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75362786
-
L
約30(12インチ)
天然ラテックスゴム
約0.14(手の平)
食品衛生法適合
粉無
全面エンボス
1000
¥
25,500
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
翌々日出荷
75362795
-
M
約30(12インチ)
天然ラテックスゴム
約0.14(手の平)
食品衛生法適合
粉無
全面エンボス
1000
¥
25,500
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
翌々日出荷
75362804
-
S
約30(12インチ)
天然ラテックスゴム
約0.14(手の平)
食品衛生法適合
粉無
全面エンボス
1000
¥
25,500
¥
25,400
¥
27,940
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください