アズピュア(アズワン)
アズピュア 指サックハイグリップカットタイプ
グリップ力に優れた、カットタイプの指サックです。
材質
天然ゴム(帯電防止加工済)
厚さ(mm)
0.09以上
表面抵抗値(Ω)
10
10~12
/□
エンボス加工
指先エンボス加工
内容量
1箱(1440個×20袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75363041
-
S
¥
52,900
¥
52,371
¥
57,608
(税込)
翌々日出荷
75363057
-
M
¥
52,900
¥
52,371
¥
57,608
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください