アズピュア(アズワン)
アズピュア 導電ライン手袋指先コート
材質
手袋/ナイロン100%(導電糸入り)、コーティング樹脂部/PU(ポリウレタン)
入数(双)
10
機能
導電
コーティング
指先コート
表面抵抗値(Ω)
10
8
/□以下(繊維部)
内容量
1袋(10双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75363303
-
L
¥
2,980
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
75363312
-
M
¥
2,980
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
75363321
-
S
¥
2,980
¥
2,970
¥
3,267
(税込)
当日出荷
75363294
-
LL
¥
2,650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください