曜日別特売

アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994)

アズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) - アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) - アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) - アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) - アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) - アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) - アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) - アズワンアズピュア 耐薬品手袋(トライライツ994) - アズワン
(2件のレビュー)

耐薬品性に優れた手袋。

材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合厚さ(mm)約0.15(手の平)全長(mm)約230(9インチ)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐薬品全長(cm)25.4cm左右区別左右兼用耐溶剤性石油系溶剤粉有無パウダーフリーエンボス加工全面エンボス加工内容量1箱(100枚)
注意
※液体飛散に対応するものであり、薬品に長時間接触させたり、薬品の中に浸水させて使用するものではありません。石油系溶剤への接触は避けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75363547--L
9,5009,490
9,490
10,439(税込)
当日出荷
75363556--M
9,5009,490
9,490
10,439(税込)
当日出荷
75363565--S
9,5009,490
9,490
10,439(税込)
当日出荷
31416598【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)M
9,5009,490
7,598
アウトレット
8,358(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75363556
2016-03-07
用途: 薬品用溶剤

試に装着し、溶媒の中に手を入れた瞬間、材破しました。
耐溶媒について、詳しく表示してもらいたいです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
メーカーへ確認致しましたところ、当商品は、液体飛散に対応するものであり、薬品に長時間接触させたり、薬品の中に浸水させて使用するものではなく、石油系溶剤への接触は避けて頂く必要がある商品でございます。
弊社の商品情報に不足があり、ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。

対象商品 : 75363556
2015-12-09
用途: 装置メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

破れやすい。
使い捨てなので価格がもう少し安ければ助かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする