アズピュア モップハンドル MC-03

アズピュア モップハンドル MC-03 - アズピュア(アズワン)アズピュア モップハンドル MC-03 - アズピュア(アズワン)アズピュア モップハンドル MC-03 - アズピュア(アズワン)アズピュア モップハンドル MC-03 - アズピュア(アズワン)

接触面にクッション性がありますので、凹凸のある床でもスムーズに清掃できます。
ハンドル・モップともに自己発塵が少なくクリーンルーム内での清掃に適しています。
グリップの長さを調節可能で、軽量のためクリーンルーム壁面の清掃にも使用できます。

長さ(mm)(伸縮)740~1400仕様ハンドル材質ポリエステル、ナイロン極細繊維サイズ(mm)110×340×1400アズワン品番1-7184-01繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75363766MC-03
16,200
16,100
17,710(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする