曜日別特売

パーマフレックス(自動連続給油器)

パーマフレックス(自動連続給油器) - FYH(日本ピローブロック)パーマフレックス(自動連続給油器) - FYH(日本ピローブロック)パーマフレックス(自動連続給油器) - FYH(日本ピローブロック)パーマフレックス(自動連続給油器) - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

高湿、粉塵などの過酷な環境、危険域においても信頼できる給油システム。
給油動作のオン・オフ切替が可能。
オールインワン構造。給油期間はダイヤルで設定。
耐爆発保証(Zero 0)

仕様(吐出原理)ガス発生装置使用温度範囲(℃)-20~+60容器透明樹脂保護等級IP68最大吐出圧力(kPa)500(5bar)給油方式1ヶ月~12ヶ月(月単位で設定)RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤容量(cm3)125潤滑剤オイルおよびグリース[NLGI#2以下]内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75760641FX-SF01標準非危険物
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75760666FX-SF02重荷重非危険物
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
75760684FX-SF05耐熱非危険物
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
75760702FX-SO32オイル第四類
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75760641
2023-06-02
用途: 機械の自動給油に使用

機械購入後継続してパーマフレックスを使用。別段問題なく使用今後も定期的に購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする