ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS

ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS - OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS - OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS - OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS - OSG(オーエスジー)ハイス Vコート 3刃 カウンターシンク V-UCS - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)
刃数3切刃形状その他RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全37種類を絞り込む
先端角(°)
先端径(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
先端角(°)
刃径(Φmm)
先端径(mm)
コーティング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60597126V-UCS 4.3×90°×40ハイス(HSS)40490-1.3-
4,120
3,198
3,518(税込)
当日出荷
75538915V-UCS 5.3×90°×40HSS404905.31.5TiCN
4,270
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75538924V-UCS 6.3×120°×44HSS4451206.31.5TiCN
5,940
4,698
5,168(税込)
当日出荷
60597135V-UCS 6.3×90°×45ハイス(HSS)45590-1.3-
4,330
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75538933V-UCS 6.3×60°×47HSS475606.31.5TiCN
5,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75538942V-UCS 7.3×90°×50HSS506907.31.8TiCN
5,090
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75538951V-UCS 8.3×120°×48HSS4861208.32TiCN
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75538976V-UCS 8.3×90°×50HSS506908.32TiCN
5,240
3,998
4,398(税込)
当日出荷
75538967V-UCS 8.3×60°×52HSS526608.32TiCN
6,420
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75538985V-UCS 9.4×90°×50HSS506909.42.2TiCN
5,840
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75538644V-UCS 10.4×120°×48HSS48612010.42.5TiCN
8,180
6,198
6,818(税込)
当日出荷
75538662V-UCS 10.4×90°×50HSS5069010.42.5TiCN
5,940
4,698
5,168(税込)
当日出荷
75538653V-UCS 10.4×60°×53HSS5366010.42.5TiCN
7,430
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75538671V-UCS 11.5×90°×56HSS5689011.52.5TiCN
6,160
4,898
5,388(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
75538687V-UCS 12.4×120°×54HSS54812012.42.5TiCN
9,210
6,998
7,698(税込)
当日出荷
75538705V-UCS 12.4×90°×56HSS5689012.42.8TiCN
6,320
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75538696V-UCS 12.4×60°×60HSS6086012.43TiCN
7,890
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75538714V-UCS 13.4×90°×56HSS5689013.42.8TiCN
7,330
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75538723V-UCS 14.4×90°×56HSS5689014.42.9TiCN
7,330
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75538732V-UCS 15×90°×60HSS601090153.2TiCN
7,330
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75538741V-UCS 16.5×120°×57HSS571012016.52.8TiCN
11,100
8,898
9,788(税込)
当日出荷
75538766V-UCS 16.5×90°×60HSS60109016.53.2TiCN
7,440
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75538775V-UCS 19×90°×63HSS631090193.5TiCN
9,760
7,498
8,248(税込)
当日出荷
75538784V-UCS 20.5×120°×59HSS591012020.53.5TiCN
14,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
75538802V-UCS 20.5×90°×63HSS63109020.53.5TiCN
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
75538793V-UCS 20.5×60°×69HSS69106020.54TiCN
13,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75538811V-UCS 23×90°×67HSS671090233.8TiCN
12,200
9,298
10,228(税込)
当日出荷
75538827V-UCS 25×120°×62HSS6210120253.8TiCN
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
75538845V-UCS 25×90°×67HSS671090253.8TiCN
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
75538836V-UCS 25×60°×75HSS751060255TiCN
16,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75538854V-UCS 26×90°×67HSS671090263.8TiCN
16,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
75538863V-UCS 28×90°×71HSS711290284TiCN
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75538872V-UCS 30×90°×71HSS711290304.2TiCN
18,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
75538881V-UCS 31×90°×71HSS711290314.2TiCN
19,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
75538897V-UCS 34×90°×107HSS1071690344.5TiCN
31,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75538906V-UCS 37×90°×111HSS1111690374.5TiCN
40,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48612569V-UCS 16.5×60°×65HSS65106016.52.8TiCN
9,440
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75538933
2020-03-17
用途: 試作品の加工に使用しました
製造業

S50Cの加工で思ったよりきれいに切削できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする