OSG(オーエスジー)
スラスタードリル TDXL
材質
コバルトハイス
表面処理
WXLコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
バスケットに入れる
219
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75553983
TDXL 1.6×10D
1.6
26
70
1.6
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75553992
TDXL 1.6×15D
1.6
26
70
1.6
¥
3,150
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554001
TDXL 1.6×20D
1.6
38
85
1.6
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554017
TDXL 1.8×10D
1.8
26
75
1.8
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554026
TDXL 1.8×15D
1.8
34
75
1.8
¥
3,150
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554035
TDXL 1.8×20D
1.8
42
85
1.8
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554613
TDXL 2×10D
2
26
75
2
¥
2,490
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554622
TDXL 2×15D
2
36
80
2
¥
2,940
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60588263
TDXL 2×20D
2
46
85
2
¥
3,580
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554342
TDXL 2.1×10D
2.1
33
75
2.1
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554351
TDXL 2.1×15D
2.1
38
80
2.1
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554367
TDXL 2.1×20D
2.1
50
90
2.1
¥
4,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554376
TDXL 2.2×10D
2.2
33
75
2.2
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554385
TDXL 2.2×15D
2.2
40
80
2.2
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554394
TDXL 2.2×20D
2.2
52
90
2.2
¥
4,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554403
TDXL 2.3×10D
2.3
33
75
2.3
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554412
TDXL 2.3×15D
2.3
42
85
2.3
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554421
TDXL 2.3×20D
2.3
54
95
2.3
¥
4,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554437
TDXL 2.4×10D
2.4
33
75
2.4
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554446
TDXL 2.4×15D
2.4
44
85
2.4
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554455
TDXL 2.4×20D
2.4
56
95
2.4
¥
4,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75554464
TDXL 2.5×10D
2.5
33
75
2.5
¥
2,840
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554473
TDXL 2.5×15D
2.5
46
85
2.5
¥
3,320
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554482
TDXL 2.5×20D
2.5
58
100
2.5
¥
4,090
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75554491
TDXL 2.6×10D
2.6
40
90
2.6
¥
2,950
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554507
TDXL 2.6×15D
2.6
48
100
2.6
¥
3,480
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75554516
TDXL 2.6×20D
2.6
60
110
2.6
¥
4,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554525
TDXL 2.7×10D
2.7
40
90
2.7
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554534
TDXL 2.7×15D
2.7
50
100
2.7
¥
3,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554543
TDXL 2.7×20D
2.7
64
115
2.7
¥
4,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554552
TDXL 2.8×10D
2.8
40
90
2.8
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554561
TDXL 2.8×15D
2.8
50
100
2.8
¥
3,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554577
TDXL 2.8×20D
2.8
66
115
2.8
¥
4,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554586
TDXL 2.9×10D
2.9
40
90
2.9
¥
3,380
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554595
TDXL 2.9×15D
2.9
54
105
2.9
¥
3,990
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554604
TDXL 2.9×20D
2.9
68
120
2.9
¥
4,920
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554884
TDXL 3×10D
3
40
90
3
¥
3,240
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554893
TDXL 3×15D
3
54
105
3
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554902
TDXL 3×20D
3
70
120
3
¥
4,630
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75554631
TDXL 3.1×10D
3.1
45
100
3.1
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554647
TDXL 3.1×15D
3.1
56
110
3.1
¥
4,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554656
TDXL 3.1×20D
3.1
72
125
3.1
¥
5,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554665
TDXL 3.2×10D
3.2
45
100
3.2
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554674
TDXL 3.2×15D
3.2
58
110
3.2
¥
4,540
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554683
TDXL 3.2×20D
3.2
74
125
3.2
¥
5,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554692
TDXL 3.3×10D
3.3
45
100
3.3
¥
3,880
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554701
TDXL 3.3×15D
3.3
60
110
3.3
¥
4,540
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554717
TDXL 3.3×20D
3.3
76
125
3.3
¥
5,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75554726
TDXL 3.4×10D
3.4
50
100
3.4
¥
4,470
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75554735
TDXL 3.4×15D
3.4
62
115
3.4
¥
5,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
商品説明動画
スラスタードリル
参考になった