OSG(オーエスジー)
超硬ロングネックスクエアエンドミル DGコーティング グラファイト用 4枚刃 ショート DG-LN-EMS
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
表面処理
DGコーティング
ねじれ角(°)
30
外径許容差(mm)
0~-0.027
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
首径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75726402
DG-LN-EMS 1×5
2
50
4
4
0.96
¥
25,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75726393
DG-LN-EMS 1×10
2
50
4
4
0.96
¥
25,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75726384
DG-LN-EMS 1.5×7.5
3
50
4
4
1.44
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75726375
DG-LN-EMS 1.5×15
3
60
4
4
1.44
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75726411
DG-LN-EMS 2×10
4
60
4
4
1.9
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75726427
DG-LN-EMS 2×20
4
60
4
4
1.9
¥
25,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
75726436
DG-LN-EMS 3×15
6
60
4
4
2.9
¥
32,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
75726445
DG-LN-EMS 3×30
6
70
4
4
2.9
¥
32,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
75726454
DG-LN-EMS 4×40
8
100
4
4
3.9
¥
34,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
75726463
DG-LN-EMS 6×60
12
100
6
4
5.7
¥
43,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
超硬ロングネックエンドミル
参考になった