パートⅡソフトハンマーAP(アルミ)

パートⅡソフトハンマーAP(アルミ) - オーエッチ工業

頭部本体はアルミ製で軽く軽作業に適しています。ヘッドは取替え可能です。手になじみやすいテーパー状の柄

用途機械などの修理、ジグの取り付け、とりはずし種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75371222AP-0233300#3/4(0.2)90230
5,415
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
75371231AP-0333330#1(0.3)113300
6,520
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
75371247AP-0548350#1 1/2(0.5)117470
8,020
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75371204AP-00818280#1/4(0.08)70110
4,245
取扱い終了
75371213AP-01523300#1/2(0.15)80170
4,695
取扱い終了
75371256AP-0648350#2(0.6)117550
8,990
取扱い終了
75371265AP-0748360#3(0.7)145660
12,440
取扱い終了
75371274AP-1062375#4(1.0)127950
16,345
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする