曜日別特売

パートⅡソフトハンマー替ヘッド

パートⅡソフトハンマー替ヘッド - オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッド - オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッド - オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッド - オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッド - オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッド - オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッド - オーエッチ工業パートⅡソフトハンマー替ヘッド - オーエッチ工業
(6件のレビュー)

衝撃に強いPVC製です。

用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法W1(Φmm)
寸法W2(Φmm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75371283OH-20HBP107161820#1/4
945
659
725(税込)
当日出荷
75371292OH-25HBP1010212325#1/2
1,025
699
769(税込)
当日出荷
75371301OH-35HBP1814313335#3/4・#1
1,315
899
989(税込)
当日出荷
75371317OH-50HBP2715334850#1 1/2・#2・#3
2,245
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75371326OH-65HBP4015346265#4
3,170
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: ソフトハンマーの修理
製造業

15年ほど使用したハンマーのヘッドを交換するために買いました。
 パッケージには「熱湯で2~3分つけ、柔らかくして
ください」とありますが、自分が購入したOH-65HBPの
場合は体積が大きいせいか3分でも十分にやわらかく
なりませんでした。
 この状態で取り付けようとしてもヘッドが本体に
食いつきませんでした。
 熱湯を交換しつつ15分ぐらいかけて柔らかくしてから
取り付けると、うまく取り付けられました。
 小さいヘッドだったらパッケージどおりの時間で
柔らかくなると思いますが、大きいヘッドの場合は
充分すぎるくらい時間をかけたほうがいいです。

対象商品 : 75371292
2023-06-14
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

ヘッド部が破損した為、ハンマーの買い替えを検討していましたが、ヘッド部だけあった為購入してみました。熱湯で柔らかくして簡単に交換することが出来ました。今後もリピート購入予定です。

対象商品 : 75371326
2023-02-12
用途: 機械のメンテナンス 部品取り付け
製造業

リピート商品です。部品を傷めずに取り付けできます。

対象商品 : 75371317
2021-03-30
用途: ソフトハンマーの頭交換

仕事に使っていたソフトハンマーのヘッドが経年劣化により破損したので交換して使っております。

1が参考にしています
対象商品 : 75371326
2021-01-19
用途: 墓石の据え付工事
建設業・工事業

良い商品ですが、もうすこしゴム質が柔らかいほう
が良いかなと思います。

対象商品 : 75371301
2020-01-26
用途: 組み立て・改造作業用

ぼろぼろのハンマーが新品同様によみがえった。客先に見られてもちゃんとした工具で仕事をしていると見てもらえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする