オーエッチ工業
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途
機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
使用温度範囲(℃)
-10~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371502
OS-100G
94
900
#12
232
6000
¥
85,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
75371511
OS-110G
108
910
#15
233
7100
¥
107,365
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください