鉛ハンマー

鉛ハンマー - オーエッチ工業鉛ハンマー - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。

用途機械の組立、微調節作業、板金作業種類両口ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途板金作業/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75371572NH-0519260#1/562330
3,800
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
75371581NH-1022270#174600
4,735
3,298
3,628(税込)
当日出荷
75371597NH-2034300#2841100
9,370
5,898
6,488(税込)
当日出荷
75371606NH-3038350#3951600
12,860
7,598
8,358(税込)
当日出荷
75371615NH-4041380#41022000
17,250
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
75371624NH-5046420#51142600
21,015
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
75371633NH-6048420#61212900
29,940
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
75371642NH-8051820#81364500
38,340
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
75371651NH-10053900#101465200
49,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
75371667NH-12057900#121586400
53,045
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
75371676NH-15062900#151687800
61,365
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75371581
2020-07-10
用途: 卓上旋盤の調整作業と機械の組立調整用として使用。
プレストデザイン運輸・通信業

卓上旋盤のチャック交換時のセンター合わせやテールストックの交換時などに使っていますが、卓上旋盤、小型フライスには丁度良いサイズです。 何が良いかというと重さとハンマーヘッドの大きさがちょうどφ100程度のチャックには適度なサイズと感じます。 当然ながら鉛なので相手を傷つけることはありませんので機械の組立調整用としても使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする