オーエッチ工業
アルミハンマー
圧延アルミを加工しているので、比較的ネバリがあります、打撃時振動を与える性質があるのでシャフト・ピンなどの打ち込み、打抜きに便利。
用途
機械修理時のシャフト、コッターなどの打ち込み、打抜き
種類
アルミハンマー
材質(頭)
ジュラルミン
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371685
AH-05
300
100
23
95
200
¥
4,360
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
75371694
AH-10
310
200
30
100
300
¥
5,635
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌日出荷
75371703
AH-20
310
300
35
109
400
¥
6,195
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
75371712
AH-30
360
450
40
120
600
¥
7,735
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
75371721
AH-40
390
600
45
128
780
¥
10,905
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
75371737
AH-100
900
1500
60
176
2000
¥
23,615
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
75371746
AH-200
900
3000
80
204
3800
¥
47,210
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください