オーエッチ工業
カッパーハンマー
ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。
用途
ジグの取り付け、機械の修理、金型作業
種類
銅ハンマー
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75371913
CO-60
57
810
#6
154
3200
¥
52,970
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75371922
CO-80
63
900
#8
169
4100
¥
65,195
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください