Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄)

Gカッパーハンマー(グラスファイバー柄) - オーエッチ工業

ヘッド取替えができる銅ハンマー。頭本体部分は鉄でできているので、従来の銅ハンマーと比べて柄穴の変形もなく柄折れが少ないため安全に作業できます。

用途ジグの取り付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー全長(mm)850材質(頭)材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75371931CO-100G65#101855200
86,345
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
75371947CO-120G70#121956200
108,740
59,980
65,978(税込)
12日以内出荷
75371956CO-150G78#152037900
135,985
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする