オーエッチ工業
アジャストカッパーバー
(1件のレビュー)
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途
ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類
ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372062
COA-10
10
150
Φ10mm
0.09
¥
6,705
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75372071
COA-15
15
160
Φ15mm
0.23
¥
7,370
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
75372087
COA-25
25
160
Φ25mm
0.6
¥
8,370
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
75372096
COA-30
30
172
Φ30mm
1
¥
10,050
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
75372105
COA-35
35
180
Φ35mm
1.4
¥
12,055
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
75372114
COA-38
38
186
Φ38mm
1.7
¥
14,065
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
75372123
COA-45
45
190
Φ45mm
2.4
¥
18,415
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください