テストハンマー

テストハンマー - オーエッチ工業テストハンマー - オーエッチ工業テストハンマー - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

手に伝わる感触を重視したバランスの良い設計です。

用途電車、バス、トラック、自動車の点検種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
呼称
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372516TH-2313270#1/4×27097100
2,415
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75372525TH-2613600#1/4×60097100
3,675
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
75372534TH-4617600#1/2×600113200
3,675
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
75372543TH-34620600#3/4×600130350
4,370
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
75372552TH-2913900#1/4×90097100
4,670
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
75372561TH-4917900#1/2×900113200
4,670
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
75372577TH-34920900#3/4×900130350
5,560
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75372534
2019-03-21
用途: 保守点検
建設業・工事業

若干頭部の固定に緩みがあるが、作業使用時には問題にならない程度。その他問題なし。

対象商品 : 75372534
2014-10-14
用途: 大型車輌のタイヤのパンク点検

大型車輌のタイヤのパンク点検に420mm柄の物を使用してましたが、内輪を叩く時とは柄が短く服がフェンダーやタイヤにあたり汚れてましたが、600mm柄にした所あたらなくなりました。タイヤを叩いた感触もダイレクトに分かり、良くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする