オーエッチ工業
記念用テストハンマー
ヘッドは、サビにくいクロムメッキ仕上げ
用途
船の進水式などの記念品として
種類
点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
スチール
材質(柄部)
木
主な用途
機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
呼称
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372656
TH-2K
13
#1/4
97
100
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75372665
TH-4K
17
#1/2
113
200
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください