曜日別特売

ピンシボリハンマー

ピンシボリハンマー - オーエッチ工業ピンシボリハンマー - オーエッチ工業

板金用に特化したハンマー

用途シボリ用板金ハンマー種類板金用ハンマー頭径(Φmm)30全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途板金作業呼称ピンシボリ頭部長(mm)145質量(g)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372692BK-2N
7,975
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする