オーエッチ工業
エボシナラシハンマー縦ナラシ
板金用に特化したハンマー
用途
縦ナラシ用板金ハンマー
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
35
全長(mm)
320
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
呼称
エボシナラシ
頭部長(mm)
125
質量(g)
380
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372717
BK-4N
¥
7,440
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください