オーエッチ工業
ジョイナーハンマー
頭部の平らな方はかしめ作業の打ち込みにとんがった部分は最後の一締めに向いている。
用途
かしめ作業に最適
種類
板金用ハンマー
頭径(Φmm)
15
全長(mm)
320
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
板金作業
呼称
ジョイナー
頭部長(mm)
100
質量(g)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372726
BH-02
¥
2,370
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください