オーエッチ工業
Gセットウハンマー(グラスファイバー柄)
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途
ハツリ作業
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75372857
SH-09G
0.9
36
95
900
¥
5,095
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
75372866
SH-11G
1.1
38
103
1100
¥
5,435
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
75372875
SH-13G
1.3
39
109
1300
¥
6,235
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください