オーエッチ工業
トンカチハンマー
刃の部分でハツリ、割り作業ができる
用途
建築、土木用
種類
トンカチ
全長(mm)
330
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
建築作業/土木作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373006
T-21
小(21)
21
128
470
¥
3,825
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
75373015
T-24
中(24)
24
138
540
¥
4,025
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください