曜日別特売

ブリキハンマー

ブリキハンマー - オーエッチ工業ブリキハンマー - オーエッチ工業

板金作業、電気工事などで狭い場所での叩きこみができる

用途建築、土木用種類板金用ハンマー全長(mm)300主な用途板金作業内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
材質(頭)
材質(柄部)
呼称
頭部長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02082788SB-1715械構造用炭素鋼 S53C1796160
4,960
3,198
3,518(税込)
当日出荷
02082797SB-2118械構造用炭素鋼 S53C21102210
5,235
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
02082806SB-2421械構造用炭素鋼 S53C24114320
5,500
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
02082833SB-2624械構造用炭素鋼 S53C26118370
6,040
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
75373024B-1515--1589140
3,700
取扱い終了
代替品有
75373033B-1818--18101220
3,900
取扱い終了
代替品有
75373042B-2121--21110330
4,100
取扱い終了
代替品有
75373051B-2424--24117430
4,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75373024B-1502082788SB-17B-15 ブリキハンマー オーエッチ工業 02082788ブリキハンマーオーエッチ工業1本
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
75373033B-1802082797SB-21B-18 ブリキハンマー オーエッチ工業 02082797ブリキハンマーオーエッチ工業1本
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75373042B-2102082806SB-24B-21 ブリキハンマー オーエッチ工業 02082806ブリキハンマーオーエッチ工業1本
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75373051B-2402082833SB-26B-24 ブリキハンマー オーエッチ工業 02082833ブリキハンマーオーエッチ工業1本
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマーによる板金加工
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammer_plateworking/
2023-03-20

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする