オーエッチ工業
鉄筋曲 台・ハンドル
力をかけるほど鉄筋が安定するテーパー設計の支点。支点は、カシメ後溶接されており、丈夫です。
用途
鉄筋曲用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
全6種類を絞り込む
寸法W(mm)
選択してください
10
14
17
120
150
160
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼称(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373137
TD-13
13
150
190
14.5
-
27
¥
3,770
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
75373146
TD-16
16
160
205
18
-
35
¥
4,225
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
75373164
TD-13H
13
14
30
-
160
-
¥
2,490
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
75373173
TD-16H
16
17
36
-
181
-
¥
3,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
75373121
TD-9
9
120
150
11
-
25
¥
2,665
取扱い終了
75373155
TD-9H
9
10
24
-
122
-
¥
2,075
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください