オーエッチ工業
電工ダクトレンチハンマー(スチールパイプ柄)先切
(1件のレビュー)
ソケットが長いのでダクターチャンネルの壁面、天井への取り付けに便利
用途
電気工事用
種類
電工ハンマー
全長(mm)
275
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
スチール
主な用途
電気・設備工事用
質量(g)
430
ソケットサイズ(mm)
17
ソケット長さ(mm)
50
頭部形状
先切
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373356
DCS-17M
¥
6,410
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください