PX印セットウハンマー

PX印セットウハンマー - オーエッチ工業PX印セットウハンマー - オーエッチ工業PX印セットウハンマー - オーエッチ工業PX印セットウハンマー - オーエッチ工業
(7件のレビュー)

打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。

用途ハツリ作業種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75373453SH-09PX0.93695900
2,240
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75373462SH-11PX1.1381031100
2,450
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75373471SH-13PX1.3391091300
2,745
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75373487SH-15PX1.5421111500
2,960
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75373487
2022-05-18
用途: 杭打ち、かすがい打ち込み等に使用しています。
製造業

以前他社のを使用していたのですが、柄にひび割れが入り使用中止。又、頭の取り付けに難が有った。今回のハンマ-はしっかりしていて、くさびのとりつけも問題ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75373471
2020-10-08
用途: はつりに最適
その他業種

価格も安い割には、作りがしっかりしており使いやすい。ハンマーは、大、中、小を使い分けたい。

1が参考にしています
対象商品 : 75373471
2019-12-13
用途: 丸太割
その他業種

今のところ満足。片手で使うには少々重いかな?でも、丸太割にはこれくらいのウェートが必要。

対象商品 : 75373453
2018-03-30
用途: コンクリートはつり
医療・福祉・介護関連業

ちょうどいい重さで使いやすいです。価格も安く良い製品です。

対象商品 : 75373471
2018-01-19
用途: 機械のメンテナンスなどに使用しています。
コヤマオート自動車・二輪車・自転車関連業

柄の握り具合も重さも程よくいい買い物でした。ありがとうございます。

対象商品 : 75373471
2017-02-12
用途: 測量鋲打ち

適度な重量があり、柄も長いことから両手打ちができ、作業がはかどりそうです。また、日本製とのことで安心して使用できると思います。

対象商品 : 75373453
2015-09-08
用途: 解体作業等
建設業・工事業

重くなく軽すぎず、使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする