PX印両口ハンマー

PX印両口ハンマー - オーエッチ工業PX印両口ハンマー - オーエッチ工業
(1件のレビュー)

含水率14%以下の良質の樫を使用

用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75373496OHW-2PX300#237105900
2,790
1,798
1,978(税込)
当日出荷
75373505OHW-3PX300#3421181300
3,450
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75373514OHW-6PX820#6551482700
7,820
4,398
4,838(税込)
当日出荷
75373523OHW-8PX900#8591623600
8,815
5,298
5,828(税込)
当日出荷
75373532OHW-10PX900#10621804500
10,340
5,798
6,378(税込)
当日出荷
75373541OHW-12PX900#12661905400
11,860
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75373523
2018-01-17
用途: 機会のメンテナンス、ボルト締め時
株式会社鈴木工業製造業

滑り止めは良ですが、油が付くと滑るようです。
その他は特に無し

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする