曜日別特売

PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄)

PX印G両口ハンマー(グラスファイバー柄) - オーエッチ工業

3重構造グラスファイバー柄採用で、耐久性・安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに、打ち損じによる欠けから保護するポリプロピレンを成形。さらにそのうえに手に優しいソフトグリップを成形しています。

種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
呼称
頭部対辺(mm)
頭部長(mm)
頭質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75373557PXW-18G-66001.8471301800
7,240
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
75373566PXW-25G-77002.5×700521442500
8,235
5,498
6,048(税込)
10日以内出荷
返品不可
75373575PXW-30G-77003.0×700551543000
8,715
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
75373584PXW-35G-77003.5×700581613500
9,045
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
75373593PXW-40G-77004.0×700601704000
9,370
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75373602PXW-45G-77004.5×700621804500
9,115
5,890
6,479(税込)
12日以内出荷
返品不可
75373611PXW-45G8554.5621804500
9,845
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする