オーエッチ工業
工具用セフティーコード(ステンレスワイヤー入り)
接続ワイヤー入なので様々な工具に取り付け可能
使用荷重(kg)
1
自然長(mm)
430
最大長(mm)
1700
線径(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75373934
SC-1
ブラック
¥
1,955
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
75373943
SC-2
グリーン
¥
1,955
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
75373952
SC-3
バイオレッド
¥
1,955
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください