曜日別特売

小物工具用ミニツールホルダー

小物工具用ミニツールホルダー - オーエッチ工業小物工具用ミニツールホルダー - オーエッチ工業小物工具用ミニツールホルダー - オーエッチ工業

軽い小物道具などの落下・紛失・置き忘れ予防

ブラック線径(Φmm)2.5使用荷重(kg)0.5自然長(mm)100最大長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
最大長(mm)
自然長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75373961M-10.51000100
1,515
999
1,099(税込)
当日出荷
75373977M-20.51000100
1,515
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
75373986M-30.51000100
1,515
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする