オーエッチ工業
小型ペンチホルダー
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)
0.3
自然長(mm)
250
最大長(mm)
1600
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374022
SCL-BK
ブラック
¥
955
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
75374031
SCL-BL
ブルー
¥
955
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75374047
SCL-R
レッド
¥
955
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください