オーエッチ工業
スーパースリムホルダー
細くて邪魔になりにくくしなやか、軽い伸縮なので、引張り抵抗が少ない
使用荷重(kg)
0.3
自然長(mm)
320
最大長(mm)
1600
線径(Φmm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
選択してください
クリア
シルバー
ブラック
ブルー
ホワイト
レッド
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374056
SCS-R
レッド
¥
955
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
75374065
SCS-BL
ブルー
¥
955
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
75374074
SCS-BK
ブラック
¥
955
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
75374083
SCS-S
シルバー
¥
955
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75374092
SCS-W
ホワイト
¥
955
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75374101
SCS-C
クリア
¥
955
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください