オーエッチ工業
トラック用ロングキーホルダー
(1件のレビュー)
ロングキーホルダーは、自動車を盗難から守るキーホルダーです。鍵を身につけていますので、アイドリングストップにも効果を発揮します。
タイプ
カールコード式
線径(Φmm)
2.7
自然長(mm)
300
最大長(mm)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374241
TRH-L(Y)
イエロー
¥
1,515
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
75374257
TRH-L(B)
ブラック
¥
1,515
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください