曜日別特売

軟鉄ハンマー用木柄

軟鉄ハンマー用木柄 - オーエッチ工業軟鉄ハンマー用木柄 - オーエッチ工業

含水率14%以下の良質の樫を使用

用途軟鉄ハンマー交換用柄種類ハンマー柄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用クサビ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75374722SI-05W300小(WC-0)1116#1/2
1,205
739
813(税込)
3日以内出荷
75374731SI-10W320S(WC-05)1320#1・#1 1/2
1,205
758
834(税込)
翌日出荷
75374747SI-20W360大(WC-2)1623#2
1,675
999
1,099(税込)
8日以内出荷
75374756SI-30W390大大(WC-3)1725#3
1,675
999
1,099(税込)
8日以内出荷
75374765SI-40W420大大(WC-3)1827#4
2,345
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
75374774SI-50W450大大(WC-3)1928#5
2,345
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする