オーエッチ工業
グリップ付PX両口用ハンマー
(2件のレビュー)
すべりにくいグリップ付き
種類
ハンマー柄
使用クサビ
特大(WC-4)
寸法A(mm)
24
寸法B(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374844
PXMG-81W
820
#6
¥
3,660
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
75374853
PXMG-90W
900
#8~
¥
4,255
¥
2,288
¥
2,517
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください