オーエッチ工業
テストハンマー用木柄
(1件のレビュー)
含水率14%以下の良質の樫を使用
種類
ハンマー柄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
使用クサビ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374862
TH-60W
600
小(WC-0)
11
15
#1/4×600
¥
3,165
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
75374871
TH-61W
600
小(WC-0)
11
15
#1/2×600
¥
3,165
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75374887
TH-62W
600
S(WC-05)
13
17
#3/4×600
¥
3,165
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75374896
TH-90W
900
小(WC-0)
11
15
#1/4×900
¥
4,055
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75374905
TH-91W
900
小(WC-0)
11
15
#1/2×900
¥
4,055
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
75374914
TH-92W
900
S(WC-05)
13
17
#3/4×900
¥
4,055
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください