オーエッチ工業
板金ハンマー用木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
カラカミナラシハンマー横ナラシ用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
使用クサビ
WD-6
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
20
適合
ピンシボリ・カラカミ(横)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374966
BK-3NW
¥
1,475
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください