オーエッチ工業
フラット板金ハンマー木柄
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途
フラット板金ハンマー用1/2、3/4用木柄
種類
ハンマー柄
全長(mm)
330
使用クサビ
小(WC-0)
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
18
適合
#1/2・#3/4
アズワン品番
65-1872-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75374993
FB-330W
¥
2,155
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください