コーナープロテクター(ペーパー)

コーナープロテクター(ペーパー) - オーエッチ工業コーナープロテクター(ペーパー) - オーエッチ工業
(4件のレビュー)

低コストで使いやすい

用途荷締機などと併用すると荷崩れ防止になる材質ペーパー厚さ(mm)2寸法L(mm)1000寸法A(mm)50寸法B(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75377617PA50
255
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75377617
2020-09-14
用途: 輸送品の固定の角当てとして使用
アルカディアトランスポート運輸・通信業

軽量で取り扱いがし易いです。長さもあり長尺の荷物にも対応するので良かったです。紙製で耐久性はわかりませんが、安価なので良いと思います。

対象商品 : 75377617
2020-01-27
用途: 段ボール箱のつぶれ防止
農・林・水産業

箱のコーナーに使用しました。スペースも取らず補強が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 75377617
2016-05-05
用途: コンテナ貨物に積む帯鉄の養生

使用しやすい

1が参考にしています
対象商品 : 75377617
2017-08-07
用途: 荷崩れ防止
サービス業

思っていたより、肉厚がなく使用にあたり不安でした。使用頻度が高いとすぐダメになりそう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする