オーエッチ工業
パレットベルト
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途
荷物の結束
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ベルト色
引張強度(kg)
有効締付サイズ(m)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75378581
KS5P-2240
50
黒
600
2.2~4.0
2240
¥
1,545
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
5日以内出荷
75378597
KS5P-2546
50
黒
600
2.5~4.6
2546
¥
1,670
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
6日以内出荷
75378606
KS5P-2852
50
黒
600
2.8~5.2
2852
¥
1,795
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
当日出荷
75378615
KS5N-2240
50
ブルー
700
2.2~4.0
2240
¥
2,615
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
4日以内出荷
75378624
KS5N-2546
50
ブルー
700
2.5~4.6
2546
¥
2,860
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
75378633
KS5N-2852
50
ブルー
700
2.8~5.2
2852
¥
3,090
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
75378642
KT5P-2240
50
黒
600
2.2~4.0
2240
¥
1,795
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
75378651
KT5P-2546
50
黒
600
2.5~4.6
2546
¥
1,915
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
75378667
KT5P-2852
50
黒
600
2.8~5.2
2852
¥
2,025
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
75378676
KT5N-2240
50
ブルー
700
2.2~4.0
2240
¥
2,860
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
4日以内出荷
75378685
KT5N-2546
50
ブルー
700
2.5~4.6
2546
¥
3,090
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
5日以内出荷
75378694
KT5N-2852
50
ブルー
700
2.8~5.2
2852
¥
3,335
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください