オーエッチ工業
パレットベルト
セット時間が短くベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途
荷物の結束
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
サイズ
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75378703
BS5P-2240
フラットフック
50
黒
2240
300
¥
3,435
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
4日以内出荷
75378712
BS5P-2546
フラットフック
50
黒
2546
300
¥
3,545
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
75378721
BS5P-2852
フラットフック
50
黒
2852
300
¥
3,665
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
75378737
BS5N-2240
フラットフック
50
ブルー
2240
400
¥
4,490
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
75378746
BS5N-2546
フラットフック
50
ブルー
2546
400
¥
4,720
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
4日以内出荷
75378755
BS5N-2852
フラットフック
50
ブルー
2852
400
¥
4,965
¥
4,790
¥
5,269
(税込)
4日以内出荷
75378764
BS2P-2240
フラットフック
25
黒
2240
200
¥
1,315
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
75378773
BS2P-2546
フラットフック
25
黒
2546
200
¥
1,375
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
8日以内出荷
75378782
BS2P-2852
フラットフック
25
黒
2852
200
¥
1,435
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75378791
BS2N-2240
フラットフック
25
ブルー
2240
300
¥
1,795
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
5日以内出荷
75378807
BS2N-2546
フラットフック
25
ブルー
2546
300
¥
1,915
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
4日以内出荷
75378816
BS2N-2852
フラットフック
25
ブルー
2852
300
¥
2,025
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください