オーエッチ工業
パレットベルト
マジックテープ式でセット時間が比較的短く作業性に優れています。ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途
荷物の結束
引張強度(kg)
65
引張強度(N)
637
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
サイズ
有効締付サイズ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75378825
FM5P-2740
パレットフック
50
黒
2740
2.7~4.0
¥
4,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
75378834
FM5P-3045
パレットフック
50
黒
3045
3.0~4.5
¥
4,160
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
75378843
FM5P-3350
パレットフック
50
黒
3350
3.3~5.0
¥
4,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
75378852
FM5N-2740
パレットフック
50
ブルー
2740
2.7~4.0
¥
4,990
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
75378861
FM5N-3045
パレットフック
50
ブルー
3045
3.0~4.5
¥
5,230
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
75378877
FM5N-3350
パレットフック
50
ブルー
3350
3.3~5.0
¥
5,460
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください