オーエッチ工業
パレットベルト
セット時間が短く、引張り強度があります、ベルトのねじれがわかるライン表示入りです。
用途
荷物の結束
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト色
引張強度(kg)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75378886
FK5P-2740
パレットフック
50
黒
300
2740
¥
3,445
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
75378895
FK5P-3045
パレットフック
50
黒
300
3045
¥
3,565
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
75378904
FK5P-3350
パレットフック
50
黒
300
3350
¥
3,690
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
75378913
FK5N-2740
パレットフック
50
ブルー
350
2740
¥
4,390
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
75378922
FK5N-3045
パレットフック
50
ブルー
350
3045
¥
4,635
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
75378931
FK5N-3350
パレットフック
50
ブルー
350
3350
¥
4,870
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
75378947
FT5P-2740
パレットフック
50
黒
300
2740
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
75378956
FT5P-3045
パレットフック
50
黒
300
3045
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
75378965
FT5P-3350
パレットフック
50
黒
300
3350
¥
3,550
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
75378974
FT5N-2740
パレットフック
50
ブルー
350
2740
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
75378983
FT5N-3045
パレットフック
50
ブルー
350
3045
¥
4,410
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
75378992
FT5N-3350
パレットフック
50
ブルー
350
3350
¥
4,630
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください