オーエッチレバー

オーエッチレバー - オーエッチ工業オーエッチレバー - オーエッチ工業

チェーンの早送りが簡単です。ハンドホイルは強靭なアルミダイキャストです。作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。

用途トラックの荷締作業など質量(kg)19.8寸法H(mm)48定格荷重(t)3寸法A(mm)195寸法F(mm)55寸法D(mm)111寸法E(mm)35寸法B(mm)420寸法C(mm)90寸法G(mm)27標準揚程(m)1.5フック間最短距離(mm)490ロードチェーン線径(mm)×掛数10.0×1手引力(kg)39アズワン品番65-1868-52内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
標準揚程(m)
質量(kg)
手引力(kg)
フック間最短距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75379087OHLV-3.0Ⅱ31.519.839490
60,640
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする