オーエッチ工業
ワイヤー荷締機シメロンX
ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。
用途
トラックの荷締め作業など
寸法E(mm)
1330
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(kg)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75379096
ON-4.
400
2.4
6
235
1595
145
¥
7,645
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
75379105
ON-6
600
3
6
280
1726
215
¥
9,480
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
75379114
ON-8
800
6.1
8
400
1778
245
¥
11,980
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください