ワイヤー荷締機RX

ワイヤー荷締機RX - オーエッチ工業ワイヤー荷締機RX - オーエッチ工業ワイヤー荷締機RX - オーエッチ工業ワイヤー荷締機RX - オーエッチ工業
(3件のレビュー)

ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。

用途トラックの荷締め作業など内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75379123ONR-42.362351495145
8,110
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
75379132ONR-62.762801626215
8,570
6,998
7,698(税込)
当日出荷
75379141ONR-85.784001578245
9,990
7,298
8,028(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75379123
2023-04-29
用途: 自動車 サービス業
朝日自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

多少ギヤ部分が固く締めれば締めるほどかたくなりやすく
使いずらいので、グリスをつけて使用しています。

対象商品 : 75379132
2021-10-09
用途: 積載車両の固縛に使用
建設業・工事業

非常に扱い易く、これらから長い間使えそうです!
商品自体は何にも問題ないと思います。
ただこういったプロや業者用商品はほとんどそうなのですが、使用方法や扱い方の説明など取説みたいなものがない為、初めて購入した方や初めて使用する方でも解るような使い方の説明書があったらなお良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75379132
2016-05-16
用途: トラックの原木用荷締め
株式会社岩浪木材センター

しっかりとした作りで問題なく使用できました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする