取替ワイヤー

取替ワイヤー - オーエッチ工業
(2件のレビュー)

ワイヤー荷締機用取り替えワイヤーです。

用途ON8、ONR8用取替えワイヤートラスコ品番808-0516適合機種ON-8・ONR-8質量(kg)0.72ワイヤー径(Φmm)8ワイヤー長(mm)1.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75379166ON-8W
2,050
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75379166
2018-03-13
用途: 荷締め機のワイヤー交換
運輸・通信業

荷締め機のワイヤーが錆びて切れたのでこの商品を購入しました。また交換してないけど、説明書きがあったので簡単に交換できそうです。

対象商品 : 75379166
2017-05-23
用途: トラックに荷物を固定する時

ワイヤの取り替えも非常に簡単に出来、ワイヤが傷んでもすぐに取り換えが出来いつも安全にトラックの荷締め作業に出来重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする