曜日別特売

スーパーストロングキャスター自在式

スーパーストロングキャスター自在式 - オーエッチ工業スーパーストロングキャスター自在式 - オーエッチ工業

金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。

用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7538815314FU-100101350114×114114×114143
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
7538816214FU-125127400114×114114×114165
オープン
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
7538817114FU-150152450114×114114×114184
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
7538818714FU-200203500114×114114×114241
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする